曜日別特売

差込式ポケット腕章

差込式ポケット腕章 - グリーンクロス差込式ポケット腕章 - グリーンクロス差込式ポケット腕章 - グリーンクロス差込式ポケット腕章 - グリーンクロス差込式ポケット腕章 - グリーンクロス差込式ポケット腕章 - グリーンクロス差込式ポケット腕章 - グリーンクロス差込式ポケット腕章 - グリーンクロス

ジップロック式のポケット腕章です。
表示内容をプリントアウトし、ご自由に差し替えいただけます。
用紙サイズ、W270mmH80mmです。

用途腕章取付方式マジックテープ+安全ピン仕様ポケット式腕章、安全ピン、マジックテープ止め寸法(幅W×高さH)(mm)425×95内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
使用例画像に他名称のものが含まれている場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21524256差込式ポケット腕章 緑色64-6553-42
オープン
859
945(税込)
当日出荷
21524265差込式ポケット腕章 白色64-6553-43
オープン
859
945(税込)
当日出荷
21524274差込式ポケット腕章 黄色64-6553-44
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする