安全の心得標識

安全の心得標識 - グリーンクロス安全の心得標識 - グリーンクロス安全の心得標識 - グリーンクロス安全の心得標識 - グリーンクロス安全の心得標識 - グリーンクロス安全の心得標識 - グリーンクロス安全の心得標識 - グリーンクロス安全の心得標識 - グリーンクロス
(1件のレビュー)

安全の心得標識になります。
現場に掲示する事で安全への意識向上になります。

用途安全標識仕様エコボード、四隅穴あり寸法(mm)450×600取付方式穴4スミ内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21525367GEK-1安全第一
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
21525376GEK-2整理整頓
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
21525385GEK-3地震時の心得
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21525394GEK-4救急処置の心得
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21525403GEK-5クレーン作業の心得
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21525412GEK-6作業の一般的心得
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
特別運賃
21525428GEK-7危険物取扱の心得
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21525437GEK-8プレス作業の心得
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21525446GEK-9防火の心得
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21525455GEK-10電気災害防止の心得
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21525464GEK-11酸欠の予防心得
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21525473GEK-12安全運転の心得
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21525482GEK-13入坑者心得
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21525498GEK-14防火・消火の心得
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21525507GEK-15玉掛作業の心得
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥650~/税込¥715~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21525367
2019-01-08
用途: 事務所内に
株式会社 坂本造園農・林・水産業

価格に比べて
非常によい品物でした。
丁寧な梱包で
無事届きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする