ミツギロン
バスポンプ収納ケース
ケースで便利に収納
材質
ホースホルダー取り付け板:ABS/電源器本体:ABS/バスポンプ電源器フック本体:ABS/ミニケース:PP
質量(g)
167
材質(ホース)
付属:PVC/(ホルダー)PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ミニケース:182×133×175/(吸盤)Φ65×33
材質(ポンプ本体)
PP
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21525586
BP-25
¥
800
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください