曜日別特売

立入禁止標識

立入禁止標識 - つくし工房立入禁止標識 - つくし工房立入禁止標識 - つくし工房立入禁止標識 - つくし工房立入禁止標識 - つくし工房立入禁止標識 - つくし工房立入禁止標識 - つくし工房立入禁止標識 - つくし工房
(1件のレビュー)
内容量1枚
全12種類を絞り込む
表示内容
材質
寸法(mm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
表示内容
取付方式
材質
厚さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
225902438通行禁止穴4SCボード1600×300
1,000
919
1,011(税込)
4日以内出荷
225902528-A土足厳禁穴4SCボード1600×300
1,000
919
1,011(税込)
4日以内出荷
2259026812作業半径内/立入禁止ステッカーステッカー-300×450
600
569
626(税込)
4日以内出荷
2259027712-A作業半径内/立入禁止ステッカーステッカー-300×450
600
569
626(税込)
4日以内出荷
2259028612-B作業半径内/立入禁止穴4SCボード1600×450
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
2259029512-C作業半径内立入禁止穴4SCボード1450×600
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
2259030412-D旋回半径内/立入禁止ステッカーステッカー-300×450
600
569
626(税込)
4日以内出荷
2259031396-A立入禁止穴4SCボード1300×300
550
519
571(税込)
当日出荷
2259032296-B通行禁止穴4SCボード1300×300
550
519
571(税込)
4日以内出荷
22590338534立入禁止-蓄光プレート1300×300
1,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
22590347MG-12A作業半径内/立入禁止マグネットゴムマグネット0.8300×450
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
22590356MG-12D旋回半径内/立入禁止マグネットゴムマグネット0.8300×450
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22590243
2021-08-31
用途: 解体跡地に設置しました。
プロボックス株式会社建設業・工事業

家を解体後空き地になった為安全確保の観点から トラロープを張りそれにタイラップで看板を取り付けました
大変目立って人払いに役に立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする