つくし工房
スライド式ドアプレート
材質
ステンレス、アルミ、両面テープ付(裏面)
厚さ(mm)
6
寸法(mm)
50×150
質量(g)
60
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22591022
DR-84
文字なし/文字なし
両面テープ
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
22591004
DR-82
会議中/空室
-
オープン
取扱い終了
代替品有
22591013
DR-83
使用中/空室
-
オープン
取扱い終了
代替品有
22590995
DR-81
在室/不在
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください