曜日別特売

提案・投票箱(アクリル製)

提案・投票箱(アクリル製) - つくし工房提案・投票箱(アクリル製) - つくし工房提案・投票箱(アクリル製) - つくし工房
(1件のレビュー)
材質アクリルグレースモーク厚さ(mm)3寸法(mm)200×100×350質量(kg)1.1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22591153285-B1提案箱
10,000
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
22591162285-B2投票箱
10,000
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
22591178285-B3ヒヤリハット投票箱
10,000
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22591153
2022-08-26
用途: 社内の改善提案提出用

商品自体は良いのですが上の部分が折れた状態で納品されました。
梱包をもう少し考えて頂ければと思います。
アロンアルファで何とか接着しました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
お客様からのご指摘は、関連部署に申し伝えさせていただきます。
また、お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする