曜日別特売

安全標識(安全帯使用)

安全標識(安全帯使用) - つくし工房安全標識(安全帯使用) - つくし工房安全標識(安全帯使用) - つくし工房安全標識(安全帯使用) - つくし工房安全標識(安全帯使用) - つくし工房安全標識(安全帯使用) - つくし工房安全標識(安全帯使用) - つくし工房安全標識(安全帯使用) - つくし工房
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
表示内容
取付方式
材質
厚さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2259158223-A1枚この場所では必ず安全帯を使用すること!穴4SCボード1300×600
1,000
839
923(税込)
当日出荷
2259159823-B1枚この作業には必ず安全帯を使用すること!穴4SCボード1300×600
1,000
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
2259161623-E1枚2m以上の高所作業には安全帯を使おう穴4SCボード1600×450
1,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
2259162523-T1枚安全帯試行ゲート/フックを掛けて安全帯使用ヨシ!と、指差し呼称をしてから作業に入る。ハトメターポリン-600×900
3,000
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
2259164339-A1枚墜落災害の絶滅/忘れるな安全帯穴4SCボード1600×450
1,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
2259166839-F1枚安全帯を使用せよステッカーステッカー-80×350
260
239
263(税込)
当日出荷
2259167739-G1枚安全帯を使用せよステッカーステッカー-350×80
260
239
263(税込)
当日出荷
22591686421枚墜落災害の防止/安全帯をつけよう/あご紐をしめよう穴4SCボード1600×450
1,400
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
22591704391-C1枚安全帯を使用せよ!!-合成紙(両面印刷)、ビニタイ付-220×60
120
99
109(税込)
4日以内出荷
22591722SK-8581枚安全帯試行ゲート-ターポリン、上部裏面マジックテープ付-425×900(つるしん坊タイプ)
2,100
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
4651366339-C1枚墜落制止用器具使用/5m以上はフルハーネス型/穴4SCボード1600×450
1,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
4671622539-B1枚高所作業は安全帯使用穴4SCボード1600×300
1,000
839
923(税込)
4日以内出荷
4671623442-C1枚墜落災害の防止/ヘルメット着用/安全帯使用穴4SCボード1600×450
1,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
2259165239-B1枚高所作業は安全帯使用穴4SCボード1600×300
850
取扱い終了
代替品有
2259169542-C1枚墜落災害の防止/ヘルメット着用/安全帯使用穴4SCボード1600×450
1,200
取扱い終了
代替品有
2259160723-D1枚安全帯の使用場所/安全帯の正しい装着使用時チェックポイント-木枠付耐水べニア20900×1800
24,000
取扱い終了
22591634391枚高所作業に安全帯を使おう穴4SCボード1600×300
850
取扱い終了
22591713851-C1セット(10枚)警告!!フックの位置は腰より上に!ステッカーステッカー-60×11
200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2259165239-B4671622539-B39-B 安全標識(安全帯使用) つくし工房 46716225安全標識(安全帯使用)つくし工房1枚
839
税込923
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2259169542-C4671623442-C42-C 安全標識(安全帯使用) つくし工房 46716234安全標識(安全帯使用)つくし工房1枚
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする