つくし工房
安全標識(危険予知)
(1件のレビュー)
取付方式
穴4スミ
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
穴数
4
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22591738
49
お互いに声かけあってケガ防ごう
600×300
¥
1,000
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
22591747
49-A
指差し/声出し/安全確認
600×450
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
22591756
50
点検整備
600×300
¥
1,000
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
22591765
50-B
点検整備
600×300
¥
1,000
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
22591774
51
危ない!と気づいたところはすぐ直そう
600×300
¥
1,000
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
22591783
51-A
指差確認
600×300
¥
1,000
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
22591792
51-B
作業前の安全確認ミーティング
600×300
¥
1,000
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
22591808
51-C
危ないぞ!危険を予知して安全作業
600×450
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
22591817
51-D
危険を予知して安全作業
600×450
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
22591826
57
安全第一
600×300
¥
1,000
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
22591835
58-A
安全はあなたと私の合言葉
600×450
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
22591844
61-A
安全十訓
600×900
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
22591853
64-D
ケガするな/家で親待つ妻子待つ
600×450
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
22591862
64-E
油断一秒/ケガ一生
600×450
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
特別運賃
22591878
64-F
ムリ・ムダ・ムラをなくそう
600×450
¥
1,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
550
/
税込
¥
605
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805