曜日別特売

安全標識(開口部注意)

安全標識(開口部注意) - つくし工房安全標識(開口部注意) - つくし工房安全標識(開口部注意) - つくし工房安全標識(開口部注意) - つくし工房安全標識(開口部注意) - つくし工房安全標識(開口部注意) - つくし工房安全標識(開口部注意) - つくし工房安全標識(開口部注意) - つくし工房
内容量1枚
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
取付方式
材質
厚さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2259188745開口部注意/手すりや覆工板は作業後必ず元へ!穴4スミSCボード1450×600
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
2259189645-B開口部内部作業中穴4スミSCボード1300×600
1,000
919
1,011(税込)
4日以内出荷
2259190545-D開口部No.穴4スミSCボード1450×600
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
2259192346開口部使用中注意穴4スミSCボード1600×450
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
2259193246-A開口部!!穴あり!足もと注意穴4スミSCボード1450×600
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
2259194846-B注意!!この先開口部穴4スミSCボード1600×300
1,000
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
2259195746-C開口部!!穴あり!足もと注意穴4スミSCボード1300×600
1,000
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
22591975MM-47A危険!!開口部注意-特殊樹脂+アルミナ粒高性能のスリップシート1.2200×450
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
22591984MM-47B危険/開口部注意-特殊樹脂+アルミナ粒高性能のスリップシート1.2300×600
4,100
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
22591993MM-47C危険/穴あり/深さ m-特殊樹脂+アルミナ粒高性能のスリップシート1.2200×400
2,000
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
22592002MM-47E開口部/無断で外すな!/深さ m-特殊樹脂+アルミナ粒高性能のスリップシート1.2300×450
3,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
22592018SK-911オモテ/開口部注意、ウラ/昇降階段あり-帆布(両面印刷)、マジックテープ付0.4735×200
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
2259191445-W開口部注意/手すりや覆工板は作業後必ず元へ!ハトメSCボード(両面印刷)1450×600
2,400
取扱い終了
22591966920開口部/危ない!!注意!-SCボード1200×400
1,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする