つくし工房
安全標識(足場・頭上足元注意)
取付方式
穴4スミ
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
穴数
4
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22592027
40
飛来落下物注意
600×300
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
22592036
40-A
飛来・落下物注意
600×300
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
22592045
41
投げるな/落すな
600×300
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22592054
41-A
足場の上に物を置くな
600×300
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
22592088
43
足もと注意
600×300
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
22592097
43-A
足もと注意
300×450
¥
800
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
22592106
43-W
足もと注意
300×600
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
22592115
43-X
足もと注意
600×300
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
22592124
43-Y
足元↓注意
300×600
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
22592133
44
頭上注意
600×300
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
22592142
44-A
頭上注意
300×450
¥
800
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
22592158
44-W
頭上注意
300×600
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
22592167
44-X
頭上注意
600×300
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
22592176
44-Y
頭上↑注意
300×600
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
46716243
41-C
投げるな/落とすな
600×300
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
46716259
41-B
足場の上に物を置くな
600×300
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
22592063
41-B
足場の上に物を置くな
600×300
¥
850
取扱い終了
代替品有
22592072
41-C
投げるな/落とすな
600×300
¥
850
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください