ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
つくし工房
吊り下げ標識(可搬式作業台・脚立)
取付方式
吊り下げ
材質
再生オレフィン(PE)(片面印刷)、吊り下げ式(ヒモ付)
厚さ(mm)
0.2
寸法(mm)
253×300
穴数
-
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22592273
48-H
可搬式作業台の作業開始前点検/可搬式作業台禁止動作
¥
750
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
22592282
48-J
脚立の作業開始前点検/脚立の禁止動作
¥
750
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネームプレートA
KITO(キトー)
税込
¥
3,958
~
¥
3,598
~
ネームプレートE
KITO(キトー)
税込
¥
5,718
~
¥
5,198
~
ネームプレートF/FS
KITO(キトー)
税込
¥
3,628
~
¥
3,298
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
安全標識
建設関係標識
持込許可証他
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
参考になった
2022-06-09
「建設関係標識」にはこんなカテゴリがあります
クレーン・玉掛け関係標識
持込許可証他
シェアする
マイページ