つくし工房
安全標識(揚重機の荷重表示)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
表示内容
取付方式
材質
厚さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22592447
32-A
1枚
積載荷重 kg
穴4スミ
SCボード
1
900×600
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
22592456
36
1枚
の制限荷重 kg
穴6
カラー鋼板
0.5+山アゲ
900×600
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
22592465
36-A
1枚
積載荷重1000kg
穴6
カラー鋼板
0.5+山アゲ
900×600
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
22592474
36-C
1枚
吊荷重表( t)
穴6
カラー鋼板
0.5+山アゲ
900×600
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
22592483
36-D
1枚
積載荷重1000kg
穴6
カラー鋼板
0.5+山アゲ
900×600
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
22592492
36-E
1枚
積載荷重1000kg
穴6
カラー鋼板
0.5+山アゲ
900×600
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
22592508
36-S
1枚
の制限荷重 kg
穴4スミ
SCボード
1
900×600
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
22592517
37
1枚
定格荷重守れ t
穴4スミ
SCボード
1
600×450
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
22592526
37-A
1枚
定格荷重 t/最大作業半径 m
穴6
カラー鋼板
0.5+山アゲ
600×900
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
22592535
37-AS
1枚
定格荷重 t/最大作業半径 m
穴4スミ
SCボード
1
450×600
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
22592544
53-L
1台
取扱い注意事項
-
木枠付耐水べニア
20
900×1800
¥
29,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22592553
53-M
1台
定格荷重曲線図
-
木枠付耐水べニア
20
900×1200
¥
22,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22592438
32
1枚
リフト積載荷重1000kg
穴6
カラー鋼板
0.5+山アゲ
900×600
¥
4,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません