安全標識(クレーン合図法・玉掛ワイヤロープ)

安全標識(クレーン合図法・玉掛ワイヤロープ) - つくし工房安全標識(クレーン合図法・玉掛ワイヤロープ) - つくし工房安全標識(クレーン合図法・玉掛ワイヤロープ) - つくし工房安全標識(クレーン合図法・玉掛ワイヤロープ) - つくし工房安全標識(クレーン合図法・玉掛ワイヤロープ) - つくし工房安全標識(クレーン合図法・玉掛ワイヤロープ) - つくし工房安全標識(クレーン合図法・玉掛ワイヤロープ) - つくし工房安全標識(クレーン合図法・玉掛ワイヤロープ) - つくし工房
(4件のレビュー)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
文字内容
取付方式
材質
厚さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2259258753-B1枚建設用クレーンの標準合図法-プラスチックフィルム0.25585×885
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
2259259653-CS1枚正しい玉掛け用ワイヤーロープの掛け方例穴4スミSCボード1900×600
2,800
2,698
2,968(税込)
当日出荷
2259260553-E1枚使用禁止のワイヤーロープ穴6カラー鋼板0.5+山アゲ900×600
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
2259261453-ES1枚使用禁止のワイヤーロープ穴4スミSCボード1600×450
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
2259262353-F1枚玉掛作業の心得穴6カラー鋼板0.5+山アゲ900×600
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
2259263253-FS1枚玉掛作業の心得穴4スミSCボード1600×450
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
2259264853-G131セット差込カード(今月/今週、赤/黄、青/緑、白/灰)---105×188
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
2259265753-H131セット玉掛用ワイヤーロープの安全荷重/つり角と荷重との関係-木枠付耐水べニア20900×1200
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
2259266653-J1枚建設用クレーンの標準合図法(電話無線等による合図入り)-プラスチックフィルム0.25585×885
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
2259270253-G1台玉掛ワイヤーロープの点検-木枠付耐水べニア20900×1200
27,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2259271853-H1枚差込カード(今月/今週、赤/黄、青/緑、白/灰)---105×188
8,600
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2259272753-K1台建設用クレーンの標準合図法(電話無線等による合図入り)-木枠付耐水べニア20900×1200
22,000
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22592675531台建設用クレーンの標準合図法-木枠付耐水べニア20900×1200
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
2259268453-C1台正しい玉掛け用ワイヤーロープの掛け方例-木枠付耐水べニア201200×900
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2259269353-D1台玉掛ワイヤーロープの点検穴6木枠付耐水べニア0.5+山アゲ300×1200
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22592675532259272753-K53 安全標識(クレーン合図法・玉掛ワイヤロープ) つくし工房 22592727安全標識(クレーン合図法・玉掛ワイヤロープ)つくし工房1台
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22592614
2022-02-24
用途: 工場内の掲示用として使用禁止玉掛ワイヤー標識購入
株式会社ステントス

以前から、玉掛ワイヤーの詳細な標識を掲示しておりましたが、劣化のため再購入。同時に簡易版で見やすく注意を引きやすいのでこの標識を購入しました。使用禁止の判断基準状況が分かりやすく良好です。

対象商品 : 22592614
2019-11-14
用途: クレーン操作者、玉掛け作業者に対する現場OJTの際、利用。また、普段から作業場の目で確かめられる近所に掲示しています。

目で見て理解しやすい「絵」で表現されているので言葉で説明するより、分かりやすい目立つ工夫がされた表現になっていると思います。

対象商品 : 22592614
2020-02-05
用途: 構内の安全標識

取引先から玉掛けワイヤーの管理方法を指摘されたので、貼りだすことにしました。解り易くていいと思います。

対象商品 : 22592587
2017-01-14
用途: 工事作業時
建設業・工事業

商品は良いけれど、商品が届くのが遅すぎるせめて指定した次の日には届けて欲しい、次注文し難い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

建設関係標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする