曜日別特売
モノタロウ

コンパス スプリング付

コンパス スプリング付 - モノタロウコンパス スプリング付 - モノタロウコンパス スプリング付 - モノタロウコンパス スプリング付 - モノタロウコンパス スプリング付 - モノタロウ
(27件のレビュー)

スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。

用途鉄板などへのケガキ作業に。全長(mm)200仕様先端焼入加工材質炭素鋼寸法A(mm)150寸法B(mm)39寸法C(mm)150内容量1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※電気の触れる箇所への使用はお止めください。
※先端部が鋭利ですので注意して扱ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22950384M150
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22950384
2024-05-16
用途: 竹細工
快生整骨院医療・福祉・介護関連業

丸竹を割く際の幅決めの時、以前はメジャーデビュー印を付けていましたが、これを使うと作業がとてもはかどります。

1が参考にしています
対象商品 : 22950384
2024-03-18
用途: 金属部品へのケガキ
製造業

先端が丸まっており、そのままではケガキが出来ませんでしたので、一旦、全て分解し先端部分を研いでから組み直しました。あの状態では、普通のデバイダとしても使用出来ないと思いますが正しくは、どの様に使うのでしょうか?

1が参考にしています
対象商品 : 22950384
2023-07-24
用途: ケガキ

鉄板にケガクのに今回購入しました。多少の誤差はあると思いますが、自分の使用用途では問題無いです

対象商品 : 22950384
2022-06-29
用途: DIY作業

有ればと思う事あったので購入しましたが、しっかりした作りなので一生ものに成りそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 22950384
2022-01-24
用途: 旧車のワンオフ自作
製造業

DIYで使う程度であれば十分の製品かと思います。確かにケガキ跡が見えずらい感はあります。何回もなぞりました。頻繁に使用される方は、先端がしっかり焼き入れされたものを買った方が良いかと思います。

対象商品 : 22950384
2021-04-09
用途: 彫刻(石・木・塑像共通)の制作時
あずさ彫刻工房その他業種

コンパスは要が緩くなると使いにくくなるのでスプリング付きはありがたいです。
スプリングを回すことで開閉するタイプなので、最初に使う時固くて開けられないという心配も無く軽い使用感でした。
スプリングを回した分だけちょっとずつしか動かないので気の短い人には向かないかもしれません。

2が参考にしています
対象商品 : 22950384
2021-03-15
用途: ケガキ作業
製造業

一般的なケガキコンパス。
微動用のネジが付いているので目視できる範囲であればメモリに合わせて開き具合を調整できる。
範囲は5mm~140mmぐらいまで。

3が参考にしています
対象商品 : 22950384
2020-08-24
用途: 鉄工DIY

普通に使えます、ネジ式なので微調整ができて良い。
但し板リング状のバネで繋がっているのでネジれ剛性は弱いです。
そういうものだと分かっていれば特に問題無く便利に使えます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする