つくし工房
電気安全標識(抵抗値測定カード)
取付方式
穴上下2
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
200×80
穴数
上下2ヶ所
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22593488
195-A
接地抵抗値測定カード
¥
240
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
22593497
195-B
絶縁抵抗値測定カード
¥
240
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください