つくし工房
丸型カラーバッジ
(1件のレビュー)
取付方式
安全ピン
材質
アクリル
厚さ(mm)
6.7
寸法(mm)
Φ45
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22594145
892-BB
青
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
22594163
892-BG
緑
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
22594224
892-BR
赤
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
22594242
892-BW
白
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
22594267
892-BY
黄
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください