リボン胸章

リボン胸章 - つくし工房リボン胸章 - つくし工房
(2件のレビュー)
取付方式安全ピン材質軟質ビニール(安全ピン付)厚さ(mm)0.7寸法(mm)120×40内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22594468895-S白無地
170
149
164(税込)
4日以内出荷
22594477895-T黄無地
170
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22594468
2017-05-16
用途: 管理職の意識づけ
製造業

管理者自身が守ると決めたことを紙に書きリボン胸章に挟むつもりで購入しましたが、こちらの商品は書き込むタイプで紙を挟むことはできませんでした。
そこがちょっと残念でした。

対象商品 : 22594468
2017-04-26
用途: 意識付け
製造業

ネットで探していましたがなかなか見つからず、見つかってよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする