つくし工房
ビニール腕章スナップ式
取付方式
スナップ+安全ピン
材質
軟質ビニール
仕様
スナップ式、安全ピン付
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
90×395
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22594653
550-H
白
¥
500
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
22594662
550-J
黄
¥
500
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
22594678
550-K
緑
¥
500
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
22594687
550-L
赤
¥
500
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
22594696
550-M
青
¥
500
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください