高輝度反射腕章

高輝度反射腕章 - つくし工房高輝度反射腕章 - つくし工房高輝度反射腕章 - つくし工房高輝度反射腕章 - つくし工房高輝度反射腕章 - つくし工房高輝度反射腕章 - つくし工房高輝度反射腕章 - つくし工房高輝度反射腕章 - つくし工房

軟質マイクロプリズムを使用した、再帰性反射シートで、光がプリズムの3つの面をはね返り入射方向に反射します。
マイクロプリズムの反射システムは、通常のガラスビーズより、トータルで3~4倍もの光を反射します。

取付方式マジックテープ+安全ピン材質軟質反射シート仕様軟質マイクロプリズム高輝度反射、マジックテープ式、安全ピン付厚さ(mm)0.6寸法(mm)90×400内容量1本
全21種類を絞り込む
表示内容
21種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22594872551統括安全衛生責任者
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
22594888552元方安全衛生管理者
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
22594897553安全管理者
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
22594906554衛生管理者
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
22594924556安全パトロール
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
22594942558安全当番
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
22594958559安全推進員
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
22594967560安全衛生責任者
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
22594976561防火担当者
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
22594985562防火管理者
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
22595003564安全運転管理者
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
22595028566工事責任者
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
22595055569誘導員
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
22595064569-A誘導員
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
22594915555救護技術管理者
1,600
取扱い終了
22594933557安全委員
1,600
取扱い終了
22594994563危険物取扱責任者
1,600
取扱い終了
22595012565安全運転責任者
1,600
取扱い終了
22595037567ずい道掘削作業主任者
1,600
取扱い終了
22595046568ずい道覆行作業主任者
1,600
取扱い終了
22595073570警備員
1,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする