つくし工房
腕章ジョイント(マジックテープ付腕章延長用)
マジックテープ付腕章の長さを延長できます。
取付方式
マジックテープ+安全ピン
材質
軟質ビニール
仕様
両面マジックテープ付
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
90×130
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22595082
799-A
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください