つくし工房
休憩・衛生標識
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
取付方式
材質
厚さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22596272
8-B
靴底の泥を落としてから事務所へお入り下さい。
-
SCボード
1
600×300
¥
1,000
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
22596288
60
時 分→ 時までは片付けの時間です!
-
SCボード
1
600×450
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
22596297
60-B
4S運動実施中/整理・整頓・清潔・清掃
-
SCボード
1
600×450
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
22596306
62
衛生十訓
-
SCボード
1
600×900
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
22596315
63-A
定員 名
-
塩ビケース
4
150×125
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
22596324
63-C
業者名/ロッカーはきれいに使おう!
ステッカー
ステッカー
-
90×180
¥
220
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22596342
64-B
宿舎詰所はいつも清潔に
-
SCボード
1
600×300
¥
1,000
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
22596358
74
喫煙所
-
SCボード
1
300×600
¥
1,000
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
22596367
74-A
休憩所
-
SCボード
1
600×450
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
22596376
74-B
休憩所
-
SCボード
1
600×300
¥
1,000
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
22596385
74-C
タバコは指定場所で/喫煙所
-
SCボード
1
600×300
¥
1,000
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
22596394
113-C
←トイレ
-
SCボード
1
180×300
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
22596403
113-D
→トイレ
-
SCボード
1
180×300
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
22596333
63-D
きれいに使いましょう/会社名/氏名
ステッカー
ステッカー
-
90×180
¥
220
取扱い終了
22596412
MG-63D
きれいに使いましょう/会社名/氏名
ゴムマグネット
ゴムマグネット
-
90×180
¥
490
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください