つくし工房
粘着剤付ゴムマグネット
標識板の裏等にカットしてご使用ください。
材質
粘着剤付ゴムマグネット
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
820
長さ(m)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22596622
MG-902A
¥
4,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください