酒井医療
背筋力計 バックD
質量(kg)
約3.7
測定範囲
20~300kg
電源
単4乾電池2本
表示
液晶4桁/500g単位
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×315×328
連続使用時間(時間)
約100
オートパワーオフ
最終測定後約1分
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21529637
T.K.K.5402
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください