角度計 Revo・勝沼セット

角度計 Revo・勝沼セット - 酒井医療角度計 Revo・勝沼セット - 酒井医療角度計 Revo・勝沼セット - 酒井医療
付属品打診針セット内容角度計Revo SPR-628、打診器 SPR-635(勝沼式)、メジャー SPR-629材質プラスチック(角度計)寸法(mm)195×45×10(角度計)、187(打診器)質量(g)50(角度計)、70(打診器)目盛5°刻み(角度計)表示センチ(メジャー)測定範囲(m)2(メジャー)内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21529646SPR-620A
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする