曜日別特売

簡易上肢機能検査 ステフ

簡易上肢機能検査 ステフ - 酒井医療簡易上肢機能検査 ステフ - 酒井医療簡易上肢機能検査 ステフ - 酒井医療簡易上肢機能検査 ステフ - 酒井医療

上肢の動作能力を素早く、客観的に評価。
各種ブロックのつまみ、移動作業を行い、健常者との比較や制限の程度を判定します。
付属の検査シートに所要時間をマーキングすることにより、結果が点数化され簡単に検査できます。

セット内容球A6個、ソフトボール5個、球B8個、ブロックA5個。ブロックB6個、ブロックC6個、円板A6個、円板B8個、ビニール布6枚、ピン8本、手引書、ステフ用検査シートSTEF-20P(1冊)材質携帯ケース/ナイロン、検査台/ラワン材化粧合板質量(kg)7.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)携帯ケース/532×497×125、検査台/800×400×35内容量1個
注意
※メーカーにてシリアル管理品のため、ユーザー様の情報(病院・施設名、住所、電話番号)を確認させていただきます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21529752SOT-3000
220,000
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする