酒井医療
ポリフォームライト
複雑な凹凸でも形を整えやすく、仕上がりも頑丈。抜群の装着感。
寸法(mm)
小判305×460
厚さ(mm)
1.6
色
ホワイト
コーティング
有り
仕様
仕上がり硬度:硬、加熱温度:65~70℃、伸張性:高
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21530617
A292-13
穴なし
¥
35,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21530626
A292-14
1%穴あき
¥
36,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください