ペグボード

ペグボード - 酒井医療ペグボード - 酒井医療ペグボード - 酒井医療ペグボード - 酒井医療ペグボード - 酒井医療ペグボード - 酒井医療
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
タイプ
質量(g)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
寸法(Φ×高さH)(mm)
サイズ
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21530748SOT-2101木製握り用約1300ボード/305×380×30ペグ/32×8020本
25,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
21530757SOT-2102木製指腹つまみ用約550ボード/230×280×22ペグ/15×5020本
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
21530766SOT-2103木製指先つまみ用約230ボード/150×180×20ペグ/5×3520本
16,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
21530784DLM-381-約2000ボード/630×630×30ペグ/25×50120本/紫、橙、青、緑、黄、赤各20本
40,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする