酒井医療
柄つきバスブラシ
足先など手が届きにくいところをブラッシング。
材質
プラスチック、ナイロン
質量(g)
145
長さ(cm)
(毛先)2.5
全長(cm)
42
長さL×幅W(cm)
(ブラシ部分)17×3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21531335
R-43140
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください