曜日別特売

AC100Vミニドライバー10A

AC100Vミニドライバー10A - EARTH MANAC100Vミニドライバー10A - EARTH MANAC100Vミニドライバー10A - EARTH MANAC100Vミニドライバー10A - EARTH MANAC100Vミニドライバー10A - EARTH MANAC100Vミニドライバー10A - EARTH MAN
(3件のレビュー)

スイッチキー方式 テーブルを0°~45°まで傾斜可能!(右下がり傾斜のみ)
モーターの加熱を防ぐサーモスタット搭載

用途木材の直線・曲線切りにセット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット:+No.1・+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)長さ(mm)約131幅(mm)約41質量(kg)約0.4高さ(mm)約144周波数(Hz)50/60電流(A)0.35コード長さ(m)約1ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38ビット差込部(mm)6.35六角軸定格時間(分)20クラッチ数(段)1~6内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大トルク(Nm[kgf-cm])
回転数(min-1[r.p.m])
定格消費電力(W)
電源(V)
穴あけ能力(mm) 木工
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21532665CC-10AWB約3.5(約36)約17025AC100最大4
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
21532674CC-10AWP約3.5(約36)約17025AC100最大4
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21532665
2021-01-04
用途: 部品の組付時

回転速度を変えられるとさらに作業性がよくなります。

対象商品 : 21532665
2018-07-05
用途: 部屋内で工作物の穴開け、ネジ締め等

トルク設定ダイアルが位置固定(カチットしていない)できないことと回転軸が変心しているので使いづらい

対象商品 : 21532665
2016-10-02
用途: 自分の部屋の家具や棚の組み立てに。

今まで使っていたのが充電式だったのですが
充電が無くなってくるとドライバーのトルクも無くなり
大変だったのです。
充電式なので場所を選ばずに使えたのはいいのですが・・・
現在はバッテリーが異常で充電しても使えないのです。
今回はAC100Vの安定した電源の方を選びました。
まだ使ってませんが活躍する事、間違いないでしょう~!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする