つくし工房
SDSデータシート収納バッグ
ファスナー、ヒモ付。A4用紙が入れられます。
表示内容
SDS(製品安全データシート)
材質
透明軟質ビニール
厚さ(mm)
0.6
寸法(mm)
415×235
質量(g)
80
内容量
1セット
注意
※用紙は含みません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22597776
P-201
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください