つくし工房
フロア責任者標識
取付方式
穴4スミ
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
穴数
4
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22597794
60-E
Fフロア責任者
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
22597812
60-F
Fフロアマスター
¥
1,000
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください