電気草刈機

電気草刈機 - YAMAZEN(山善)
(10件のレビュー)

お庭のお手入れに最適

用途電気草刈り機、電動草刈り機、電動草刈機、電動刈払い機、電動刈払機として。消費電力(W)220
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
刈込み幅(mm)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
電源(V)
電流(A)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21531843YBC-160A1台金属刃1604800AC1002.3190×1200×28520
オープン
取扱い終了
44711006YBC-160A+替刃1セット金属刃160-AC1002.3190×1200×28520
オープン
取扱い終了
返品不可
51482937YBC-N160A1台160約4800----
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21531843
2023-10-02
用途: 玄関の雑草刈り
株式会社吉田製作所

コードレスではありませんが、延長コードを使えば20M位の周りの草が快適に刈れます。
大きなアシやツル系の草には厳しいですが、電動でも十分なパワーでした。

対象商品 : 21531843
2022-09-20
用途: 庭掃除
その他業種

軽くて使いやすいですが、次回購入するときは狭いところも少しあるので、鉄の歯だけでなく
ビニール兼用を買いたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 21531843
2022-10-06
用途: 雑草刈り
サービス業

値段も手ごろで、大変使いやすかったです。おかげで、大変楽できました。

対象商品 : 21531843
2021-08-06
用途: 倉庫周辺の草刈に使用
藤原運輸株式会社 運輸・通信業

電気式でコードのため延長コードをつなぎ倉庫周辺全てこれ1台でカバーしていますよく切れます。

対象商品 : 21531843
2020-06-01
用途: 庭の草刈り
金融・保険業

草刈機を初めて使いました。当方非力な30代女性ですが、それなりに使いこなすことができました!

3が参考にしています
対象商品 : 21531843
2020-06-04
用途: 組み立て簡単!
株式会社遠藤製作所製造業

組み立ては40代女性で10分かからず
使用は50代男性でそこまで重くなかったとのことでした

1が参考にしています
対象商品 : 21531843
2019-04-27
用途: 芝刈
サービス業

長年使っていたリョウビ製のものが寿命になり、同等品として購入。購入して分かったのは、同等というより、うり二つの製品でした。リョウビ製に比べコストパフォーマンスの高さは圧倒的です。

1が参考にしています
対象商品 : 21531843
2018-08-29
用途: 庭の草刈り
サービス業

・小さ目の160mm刃で少し気になったが、値段の割りに良く切れて良かった。ワイヤーと充電式も初め購入したが、始めからこちらにしとけば良かったです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする