曜日別特売

園芸用延長コード

園芸用延長コード - YAMAZEN(山善)園芸用延長コード - YAMAZEN(山善)園芸用延長コード - YAMAZEN(山善)園芸用延長コード - YAMAZEN(山善)園芸用延長コード - YAMAZEN(山善)園芸用延長コード - YAMAZEN(山善)園芸用延長コード - YAMAZEN(山善)園芸用延長コード - YAMAZEN(山善)
(3件のレビュー)

芝生の上でも視認しやすいオレンジ色の延長コード。
園芸機械、バリカン、芝刈り機、ヘッジトリマー、電気草刈機など様々な用途でお使い頂けます。
適度な柔らかさで取り回しやすく、一般の延長コードとしても使用できます。
パッケージの裏面にジッパーがついており、そのまま収納袋として利用できます。

用途電気草刈機などの園芸機械用に、コード/延長/ガーデニング/庭/手入れ/草刈り/芝刈り/機械用/ソフトケーブル/1口/コンパクトコンセント個数1ロ電線仕様-芯数2ケーブルソフトケーブル
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45840106ECT-S708K(OR)1本(8m)8
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
21531904ECT-S710**1個10
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
45840115ECT-S715K(OR)1本(15m)15
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-20
用途: 芝刈り機
その他業種

芝刈り作業中に誤ってコードを切断してしまったため購入。
迅速に発送いただきありがとうございました。

対象商品 : 21531904
2024-08-20
用途: 屋外使用
不動産業

色も目立つしコードも太くて屋外の作業には必要不可欠だと思う。

対象商品 : 21531904
2016-08-08
用途: 庭木の剪定
医療・福祉・介護関連業

予想通りの製品で、使用でき、値段も手頃でよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする