曜日別特売

インフラ表示エンドレステープ

インフラ表示エンドレステープ - つくし工房インフラ表示エンドレステープ - つくし工房インフラ表示エンドレステープ - つくし工房インフラ表示エンドレステープ - つくし工房

リニューアル解体・撤去工事において、生きた整備インフラを損傷させないよう、インフラの有無を表示するテープです。

材質紙製、のり質量(g)175取付方式テープテープ幅(mm)50テープ長さ(m)15内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22598038TP-301高電圧ケーブル危険/年月日~年月日5015
1,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
22598056TP-302重要通信ケーブル注意/年月日~年月日5015
1,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
22598074TP-303水道管注意/年月日~年月日5015
1,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
22598092TP-304ガス管危険/年月日~年月日5015
1,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする