つくし工房
コーンハンガー
材質
スチール(メッキ仕上)
トラスコ品番
481-2417
寸法(mm)
116×460
質量(g)
240
太さ(Φmm)
6
差込穴径(mm)
78
内容量
1本
注意
※はずれ防止のため、カラーコーンにしっかりはまるまで強く押し込んでください。
※カラーコーン、コーンベットは含みません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22598117
9211
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください