つくし工房
吊り下げ標識(四スミに反射テープ貼)
(1件のレビュー)
材質
SCボード
仕様
片面印刷、取付バンド3本付
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
225×900
内容量
1枚
全21種類を絞り込む
表示内容
選択してください
(右矢・左矢兼用)
(白無地)
あぶないから入らないで下さい
ただ今工事中ですご協力お願いします
ノーヘルゾーン
作業半径内立入禁止
作業通路
危険場所につき立入禁止
地山の掘削作業中立入禁止
安全通路
歩行者通路
立入禁止
足もと注意
足場組立解体作業中立入禁止
路肩注意
車両通行止め
通行禁止
開口部注意
関係者以外立入禁止
頭上注意
駐車ご遠慮願います
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
表示内容
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22599842
451
関係者以外立入禁止
吊り下げ
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
22599858
452
通行禁止
吊り下げ
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
22599867
453
足場組立解体作業中立入禁止
吊り下げ
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
22599885
457
作業半径内立入禁止
吊り下げ
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
22599894
458
車両通行止め
吊り下げ
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
22599903
459
あぶないから入らないで下さい
吊り下げ
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
22599912
461
駐車ご遠慮願います
吊り下げ
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
22599928
462
頭上注意
吊り下げ
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
22599937
463
足もと注意
吊り下げ
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
22599946
464
開口部注意
吊り下げ
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
22599955
466
路肩注意
吊り下げ
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
22599964
467
安全通路
吊り下げ
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
22599973
468
歩行者通路
吊り下げ
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
22599982
470
(右矢・左矢兼用)
吊り下げ
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
22599998
472
作業通路
吊り下げ
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
22600007
473
立入禁止
吊り下げ
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
22600016
476
危険場所につき立入禁止
吊り下げ
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
22600025
477
ただ今工事中ですご協力お願いします
吊り下げ
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
22600034
478
ノーヘルゾーン
吊り下げ
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
22600043
483-W
(白無地)
吊り下げ
¥
1,050
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
22599876
456
地山の掘削作業中立入禁止
-
¥
1,450
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください