USBフラッシュメモリ Jewel J80 USB 3.0

USBフラッシュメモリ Jewel J80 USB 3.0 - シリコンパワー(Silicon Power)USBフラッシュメモリ Jewel J80 USB 3.0 - シリコンパワー(Silicon Power)USBフラッシュメモリ Jewel J80 USB 3.0 - シリコンパワー(Silicon Power)USBフラッシュメモリ Jewel J80 USB 3.0 - シリコンパワー(Silicon Power)USBフラッシュメモリ Jewel J80 USB 3.0 - シリコンパワー(Silicon Power)USBフラッシュメモリ Jewel J80 USB 3.0 - シリコンパワー(Silicon Power)
(8件のレビュー)

高級感のあるメタルフレームデザイン。
ストラップやキーホルダーの取り付けに最適。
頑丈な亜鉛合金筐体。
防水、防塵、耐衝撃。
データ復旧ソフト「Recuva」無料ダウンロード提供。

材質亜鉛合金チタングレー質量(g)5.9外形寸法(mm)24.3 × 12.2 × 4.6キャップタイプキャップレス対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP、MacOS 10.3.x、Linux 2.6.x保証期間永久保証動作温度(℃)0~70インターフェイスUSB 3.1 Gen1(USB3.0、USB2.0互換)内容量1個
注意
※水に濡れた場合はよく乾かしてからご使用下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
メモリー容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21533243SP008GBUF3J80V1T8GB65-0410-10
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
21533252SP016GBUF3J80V1T16GB65-0410-11
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
21533268SP032GBUF3J80V1T32GB65-0410-12
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
21533277SP064GBUF3J80V1T64GB65-0410-13
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21533277
2021-09-21
用途: バックアップ用

3~4回ほど使用し2週間で壊れました。
大事なデータが飛んでしまったので残念です。

対象商品 : 21533252
2019-03-03
用途: ファイルの保存用
教育・研究機関

UBS3.0にも対応し、とても使いやすい。
人間工学に基づいたスタイルで手にジャストフィットします。
大満足です。

対象商品 : 21533252
2018-07-04
用途: データ処理

見た目、とてもかっこいいです。抜き差しが固めです。

対象商品 : 21533243
2018-07-24
用途: データの保存、移動等
製造業

持ち歩きに便利で助かりました。
見た目もカッコイイです!!

対象商品 : 21533252
2017-05-24
用途: PC作業時
新山建設

とにかく カッコいいです。気に入りました、
ただ、少し差し込むとき固すぎると思います。

対象商品 : 21533268
2016-11-29
用途: データの持ち運び。
有限会社山田製作所

届いたら小さくて驚きました。キーホルダーにつけられるので便利そうです。

対象商品 : 21533252
2020-01-22
用途: PCのメンテナンス
サービス業

デザインが独特でスタイリッシュ キーホルダー等もつけられるので紛失もしにくい

対象商品 : 21533268
2016-11-11
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社琉友設備工業建設業・工事業

今までいろいろ使っていたけど…これが一番使いやすいヽ(^。^)ノ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする