曜日別特売

16×8ストラットプロファイル5

16×8ストラットプロファイル5 - イマオコーポレーション
(6件のレビュー)
寸法(mm)16×8材質(本体)Al(JIS6N01相当)質量(g)220/m色(本体)ナチュラル断面積(cm2)0.82表面処理(本体)アルマイト表面処理断面2次モーメントlx(cm4)0.06断面2次モーメントly(cm4)0.23
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21537967L5-SPH1608N1本(1m)
1,230
取扱い終了
21537976L5-SPH1608N-3M1本(3m)
2,700
取扱い終了
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21537967
2024-05-24
用途: トリマー作業の四角寸法調整治具
製造業

使いやすく動きが良くスライドもスムーズなのでとても使いやすい。

対象商品 : 21537967
2021-12-11
用途: 自作ディスクサンダーのテーブル用
トニークラフト

直径210㎜のディスクサンダーを自作しました。テーブルの真ん中にこのレールを埋め込みました。 ホームセンターでM5のトラスネジがつかえました。

1が参考にしています
対象商品 : 21537967
2021-02-22
用途: スライド丸のこ台作成
医療・福祉・介護関連業

小型のスライド丸のこ台の材料押さえに購入、300mmx400mmサイズの丸のこ台にぴったりの小型サイズ、木工な端材等小さいサイズの切断時これ1ぼんさで2レール取れるので、丸のこの両サイド押さえにバッチリでした。名の他にアルミアングル3mm厚を購入し、台の上にレール
下に本商品を溝を作り敷設通販では色々見ましたがモノタロウしかなかった様思います、あってよかった!

2が参考にしています
対象商品 : 21537967
2022-10-26
用途: 丸鋸のガイドやトリマーのガイド、その他に産業用ドローンの移動時に固定するアイテムに活用しようと購入した。
FARM SKY いずも農・林・水産業

長さのサイズの種類があまりなく、自分で300mmにカットしたが、切り口が綺麗に仕上がらなくてね。出来れば発注時に好みの長さにカット販売をお願い致します。他社は格安で行ってるようです。

対象商品 : 21537967
2020-05-19
用途: 木工用治具
不動産業

加工精度が良くて治具づくりに最適でした。満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 21537976
2020-05-19
用途: 丸ノコ作業台のガイドレールに使用
農・林・水産業

ラワン合板に取り付ける際に、皿ねじの受けを削るのにドリルが当てられず苦労した。加工済みなら助かるのだが!

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2が参考にしています
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする