イマオコーポレーション
20×20ストラットプロファイル5
寸法(mm)
20×20
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
色(本体)
断面積(cm
2
)
断面2次モーメントlx(cm
4
)
断面2次モーメントly(cm
4
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21538143
L5-SPH2020B
1本(1m)
480/m
ブラック
1.8
0.72
0.72
¥
2,300
取扱い終了
返品不可
21538152
L5-SPH2020B-3M
1本(3m)
480/m
ブラック
1.8
0.72
0.72
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
21538168
L5-SPH2020N
1本(1m)
480/m
ナチュラル
1.8
0.72
0.72
¥
1,740
取扱い終了
返品不可
21538177
L5-SPH2020N1
1本(1m)
500/m
ナチュラル
1.85
0.77
0.74
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
21538186
L5-SPH2020N1-3M
1本(3m)
500/m
ナチュラル
1.85
0.77
0.74
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
21538195
L5-SPH2020N2
1本(1m)
510/m
ナチュラル
1.91
0.78
0.78
¥
1,840
取扱い終了
返品不可
21538204
L5-SPH2020N2-3M
1本(3m)
510/m
ナチュラル
1.91
0.78
0.78
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
21538213
L5-SPH2020N3
1本(1m)
510/m
ナチュラル
1.9
0.74
0.82
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
21538222
L5-SPH2020N3-3M
1本(3m)
510/m
ナチュラル
1.9
0.74
0.82
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
21538238
L5-SPH2020N-3M
1本(3m)
480/m
ナチュラル
1.8
0.72
0.72
¥
3,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください