イマオコーポレーション
T バー ノブ
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
内容量
1個
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法Lf(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
ねじの呼び
材質(本体)
取付長(mm)
取付部
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21541117
TBKF10
18
8
60
-
-
-
20
80
-
M10
SUM23L
20
めねじ
¥
1,610
¥
1,562
¥
1,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21541126
TBKF10×60
18
8
14
60
40
9
6
80
8
M10
SUM23L(先端部焼入HRC52~58)
40
おねじ
¥
2,200
¥
2,134
¥
2,347
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21541135
TBKF10×70
18
8
14
70
50
9
6
80
8
M10
SUM23L(先端部焼入HRC52~58)
50
おねじ
¥
2,300
¥
2,231
¥
2,454
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21541144
TBKF12
20
10
70
-
-
-
25
100
-
M12
SUM23L
25
めねじ
¥
1,850
¥
1,795
¥
1,975
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21541153
TBKF12×70
20
10
18
70
50
10
6
100
8
M12
SUM23L(先端部焼入HRC52~58)
50
おねじ
¥
3,000
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21541162
TBKF12×80
20
10
18
80
60
10
6
100
8
M12
SUM23L(先端部焼入HRC52~58)
60
おねじ
¥
3,000
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21541178
TBKF16
24
12
85
-
-
-
35
120
-
M16
SUM23L
35
めねじ
¥
2,800
¥
2,716
¥
2,988
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21541187
TBKF16×110
24
12
20
110
90
12
6
120
12
M16
SUM23L(先端部焼入HRC52~58)
90
おねじ
¥
4,100
¥
3,977
¥
4,375
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21541196
TBKF16×75
24
12
20
75
55
12
6
120
12
M16
SUM23L(先端部焼入HRC52~58)
55
おねじ
¥
3,700
¥
3,589
¥
3,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21541205
TBKF16×90
24
12
20
90
70
12
6
120
12
M16
SUM23L(先端部焼入HRC52~58)
70
おねじ
¥
3,800
¥
3,686
¥
4,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21541214
TBKF20
30
16
95
-
-
-
40
140
-
M20
SUM23L
40
めねじ
¥
4,100
¥
3,977
¥
4,375
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21541223
TBKF20×110
30
16
28
110
90
14
6
140
15.5
M20
SUM23L(先端部焼入HRC52~58)
90
おねじ
¥
5,900
¥
5,723
¥
6,295
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21541232
TBKF20×75
30
16
28
75
55
14
6
140
15.5
M20
SUM23L(先端部焼入HRC52~58)
55
おねじ
¥
5,300
¥
5,141
¥
5,655
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21541248
TBKF20×90
30
16
28
90
70
14
6
140
15.5
M20
SUM23L(先端部焼入HRC52~58)
70
おねじ
¥
5,700
¥
5,529
¥
6,082
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21541257
TBKF6×40
12
5
10
40
30
6
6
50
4.5
M6
SUM23L(先端部焼入HRC52~58)
30
おねじ
¥
1,600
¥
1,552
¥
1,707
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21541266
TBKF6×50
12
5
10
50
40
6
6
50
4.5
M6
SUM23L(先端部焼入HRC52~58)
40
おねじ
¥
1,600
¥
1,552
¥
1,707
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21541275
TBKF8×50
14
6
12
50
35
7.5
6
60
6
M8
SUM23L(先端部焼入HRC52~58)
35
おねじ
¥
1,740
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21541284
TBKF8×60
14
6
12
60
45
7.5
6
60
6
M8
SUM23L(先端部焼入HRC52~58)
45
おねじ
¥
1,870
¥
1,814
¥
1,995
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21541293
TBKM10
18
8
60
-
-
-
20
80
-
M10
SUM23L
20
めねじ
¥
2,600
¥
2,522
¥
2,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21541302
TBKM10×40
18
8
32
40
30
9
6
80
8
M10
SUM23L(先端部焼入HRC52~58)
30
おねじ
¥
3,200
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21541318
TBKM10×50
18
8
32
50
40
9
6
80
8
M10
SUM23L(先端部焼入HRC52~58)
40
おねじ
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
21541327
TBKM12
20
10
70
-
-
-
25
100
-
M12
SUM23L
25
めねじ
¥
2,900
¥
2,813
¥
3,094
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21541336
TBKM12×50
20
10
35
50
40
10
6
100
8
M12
SUM23L(先端部焼入HRC52~58)
40
おねじ
¥
3,600
¥
3,492
¥
3,841
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21541345
TBKM12×60
20
10
35
60
50
10
6
100
8
M12
SUM23L(先端部焼入HRC52~58)
50
おねじ
¥
3,700
¥
3,589
¥
3,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21541354
TBKM16
24
13
85
-
-
-
35
120
-
M16
SUM23L
35
めねじ
¥
3,700
¥
3,589
¥
3,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21541363
TBKM16×55
24
13
40
55
45
12
6
120
12
M16
SUM23L(先端部焼入HRC52~58)
45
おねじ
¥
5,100
¥
4,947
¥
5,442
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21541372
TBKM16×70
24
13
40
70
60
12
6
120
12
M16
SUM23L(先端部焼入HRC52~58)
60
おねじ
¥
5,200
¥
5,044
¥
5,548
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21541388
TBKM16×90
24
13
40
90
80
12
6
120
12
M16
SUM23L(先端部焼入HRC52~58)
80
おねじ
¥
5,500
¥
5,335
¥
5,869
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21541397
TBKM20
30
16
95
-
-
-
40
140
-
M20
SUM23L
40
めねじ
¥
5,200
¥
5,044
¥
5,548
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21541406
TBKM20×55
30
16
45
55
45
14
6
140
15.5
M20
SUM23L(先端部焼入HRC52~58)
45
おねじ
¥
6,900
¥
6,693
¥
7,362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21541415
TBKM20×70
30
16
45
70
60
14
6
140
15.5
M20
SUM23L(先端部焼入HRC52~58)
60
おねじ
¥
7,200
¥
6,984
¥
7,682
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21541424
TBKM20×90
30
16
45
90
80
14
6
140
15.5
M20
SUM23L(先端部焼入HRC52~58)
80
おねじ
¥
7,600
¥
7,372
¥
8,109
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55644287
TBKF20-75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUM23L
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
55644296
TBKM16-55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUM23L
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
55644305
TBKM16-70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUM23L
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
55644314
TBKM20-90
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUM23L
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
55644323
TBKM16-90
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUM23L
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
55644339
TBKF12-70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUM23L
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
55644348
TBKF12-80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUM23L
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
55644357
TBKF20-90
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUM23L
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
55644366
TBKM10-40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUM23L
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
55644375
TBKM10-50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUM23L
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
55644384
TBKF20-110
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUM23L
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
55644393
TBKF10-70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUM23L
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
55644409
TBKF10-60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUM23L
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
55644418
TBKM12-50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUM23L
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
55644427
TBKM20-55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUM23L
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
55644436
TBKF16-75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUM23L
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
55644445
TBKM12-60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUM23L
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
55644454
TBKM20-70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUM23L
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ