曜日別特売

Tナット5ST

Tナット5ST - イマオコーポレーションTナット5ST - イマオコーポレーション
(3件のレビュー)
質量(g)2内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21541503L5-TST5スチールスチール製94M5×0.8
180
179
197(税込)
当日出荷
21541476L5-TST3スチールスチール製83M3×0.5
180
取扱い終了
21541485L5-TST4スチールスチール製83M4×0.7
180
取扱い終了
21541494L5-TST4-SUSステンレススチールステンレススチール製83M4×0.7
240
取扱い終了
返品不可
21541512L5-TST5-SUSステンレススチールステンレススチール製94M5×0.8
240
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21541503
2022-04-23
用途: ルーターの治具作りに使用しました。
その他業種

非常に便利でこんなのがあるとは思ってもいませんでした。滑り止めで勝手に動かずスムースに機能しております。

対象商品 : 21541485
2021-12-21
用途: 車内の棚製作に使用
宮地看板店

思っていた商品でした。クオリティーも良くとても満足しています。

対象商品 : 21541503
2019-06-30
用途: 自作テーブルソーのジグ取り付け用にアルミフレームと共に使用した。
その他業種

小さなパーツだがよく考えられていて求めた機能には合格以上、少々値段が高いか。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1が参考にしています
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする