曜日別特売
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21541546L6-TST4スチール44.5-M4×0.7
220219
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
21541555L6-TST5スチール44.5-M5×0.8
220219
179
アウトレット
197(税込)
当日出荷
残り8点です
21541582L6-TST5-SUSステンレススチール44.5-M5×0.8
360359
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
21541598L6-TST6スチール45.5-M6×1
220219
219
241(税込)
当日出荷
21541607L6-TST6-28スチール728M6×117
380379
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
21541625L6-TST6-SUSステンレススチール45.5-M6×1
360359
359
395(税込)
当日出荷
21541537L6-TST3スチール44.5-M3×0.5
220
取扱い終了
返品不可
21541564L6-TST5-28スチール828M5×0.819
380
取扱い終了
返品不可
21541573L6-TST5-58スチール1758M5×0.849
410
取扱い終了
返品不可
21541616L6-TST6-58スチール1658M6×147
410
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21541598
2024-05-16
用途: 電動車椅子の改造
モビリカ卸売・小売業

レールにはめるTナット。縦置きレールの場合任意の位置でTナットにボルトを取り付けるのが難しいが、この製品は落下防止かつスムースに上下できる「ボール」が内蔵されていて、取付にかかる時間がかなり短縮されて良い

1が参考にしています
対象商品 : 21541546
2021-07-11
用途: トリマー治具
不動産業

バネアクションでシッカリしています、値段も安価でコスパが良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1が参考にしています
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする