イマオコーポレーション
TナットST
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
材質(本体)
質量(g)
表面処理(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21541643
TST4
7.5
M4×0.7
スチール
11
亜鉛三価クロメート
¥
230
取扱い終了
21541652
TST4-SUS
7.5
M4×0.7
ステンレススチール
11
-
¥
560
取扱い終了
返品不可
21541668
TST5
7.5
M5×0.8
スチール
11
亜鉛三価クロメート
¥
230
取扱い終了
21541677
TST5-SUS
7.5
M5×0.8
ステンレススチール
11
-
¥
560
取扱い終了
返品不可
21541686
TST6
6.5
M6×1
スチール
10
亜鉛三価クロメート
¥
230
取扱い終了
21541695
TST6-SUS
6.5
M6×1
ステンレススチール
10
-
¥
560
取扱い終了
返品不可
21541704
TST8
7.5
M8×1.25
スチール
10
亜鉛三価クロメート
¥
230
取扱い終了
21541713
TST8-36
36
24
スチール
14
亜鉛三価クロメート
¥
580
取扱い終了
返品不可
21541722
TST8-76
76
64
スチール
36
亜鉛三価クロメート
¥
630
取扱い終了
返品不可
21541738
TST8-SUS
7.5
M8×1.25
ステンレススチール
10
-
¥
560
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください