イマオコーポレーション
U プロファイル エコノミー型
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
寸法A(mm)
寸法B(mm)
質量(g)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47906007
UPE4080N-3M【ワケあり】
1本(3m)
※理由あり(未使用・未開封)
40
77
1.25
Al(JIS6N01相当)
¥
12,300
¥
11,900
¥
4,498
アウトレット
¥
4,948
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
21541957
L6-UPE3015N
1本(1m)
-
30
12.5
0.19
Al(JIS6N01相当)
¥
1,230
取扱い終了
返品不可
21541966
L6-UPE3015N-3M
1本(3m)
-
30
12.5
0.19
Al(JIS6N01相当)
¥
2,700
取扱い終了
返品不可
21541975
L6-UPE3030N
1本(1m)
-
30
27.5
0.3
Al(JIS6N01相当)
¥
1,740
取扱い終了
返品不可
21541984
L6-UPE3030N-3M
1本(3m)
-
30
27.5
0.3
Al(JIS6N01相当)
¥
3,900
取扱い終了
返品不可
21541993
L6-UPE3060N
1本(1m)
-
30
57.5
0.75
Al(JIS6N01相当)
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
21542002
L6-UPE3060N-3M
1本(3m)
-
30
57.5
0.75
Al(JIS6N01相当)
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
21542018
L6-UPE6030N
1本(1m)
-
60
27.5
0.41
Al(JIS6N01相当)
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
21542027
L6-UPE6030N-3M
1本(3m)
-
60
27.5
0.41
Al(JIS6N01相当)
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
21542036
L6-UPE6060N
1本(1m)
-
60
57.5
0.91
Al(JIS6N01相当)
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
21542045
L6-UPE6060N-3M
1本(3m)
-
60
57.5
0.91
Al(JIS6N01相当)
¥
10,200
取扱い終了
返品不可
21542054
L6-WGF2000B
1個
-
-
-
180
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
21542063
UPE4020N
1本(1m)
-
40
17
0.27
Al(JIS6N01相当)
¥
1,430
取扱い終了
返品不可
21542072
UPE4020N-3M
1本(3m)
-
40
17
0.27
Al(JIS6N01相当)
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
21542088
UPE4040N
1本(1m)
-
40
37
0.45
Al(JIS6N01相当)
¥
1,950
取扱い終了
返品不可
21542097
UPE4040N-3M
1本(3m)
-
40
37
0.45
Al(JIS6N01相当)
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
21542106
UPE4080N
1本(1m)
-
40
77
1.25
Al(JIS6N01相当)
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
21542115
UPE4080N-3M
1本(3m)
-
40
77
1.25
Al(JIS6N01相当)
¥
12,300
取扱い終了
返品不可
21542124
UPE8040N
1本(1m)
-
80
37
0.82
Al(JIS6N01相当)
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
21542133
UPE8040N-3M
1本(3m)
-
80
37
0.82
Al(JIS6N01相当)
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
21542142
UPE8080N
1本(1m)
-
80
77
1.52
Al(JIS6N01相当)
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
21542158
UPE8080N-3M
1本(3m)
-
80
77
1.52
Al(JIS6N01相当)
¥
14,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください