イマオコーポレーション
アルミ 2スポーク ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所)
種類
2スポーク
材質(本体)
アルミ合金(AC4B)
表面処理(本体)
バフ研磨
内容量
1個
全12種類を絞り込む
寸法A(mm)
14
15
21.5
23
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21542368
AL2SP100-M
14
14、18、21
30
28、40、50
17
M6×1
¥
4,800
¥
4,656
¥
5,122
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21542377
AL2SP100N-M
14
-
30
-
17
-
¥
4,600
¥
4,462
¥
4,908
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21542386
AL2SP125-M
15
23、26
33
65、80
18
M8×1.25
¥
5,400
¥
5,238
¥
5,762
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21542395
AL2SP125N-M
15
-
33
-
18
-
¥
5,200
¥
5,044
¥
5,548
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21542404
AL2SP160-M
21.5
26、28、29
39
80、90、116
20
M10×1.5
¥
7,100
¥
6,887
¥
7,576
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21542413
AL2SP160N-M
21.5
-
39
-
20
-
¥
6,600
¥
6,402
¥
7,042
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21542422
AL2SP200-M
21.5
26、28、29
45
80、90、116
24
M10×1.5
¥
9,800
¥
9,506
¥
10,457
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21542438
AL2SP200N-M
21.5
-
45
-
24
-
¥
9,400
¥
9,118
¥
10,030
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21542447
AL2SP250-M
23
26、28、29
50
80、90、116
28
M10×1.5
¥
14,900
¥
14,453
¥
15,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21542456
AL2SP250N-M
23
-
50
-
28
-
¥
14,600
¥
14,162
¥
15,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21542465
AL2SP80-M
14
14、18、21
28
28、40、50
16
M6×1
¥
4,200
¥
4,074
¥
4,481
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21542474
AL2SP80N-M
14
-
28
-
16
-
¥
4,000
¥
3,880
¥
4,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください