アルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)

アルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所) - イマオコーポレーションアルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所) - イマオコーポレーションアルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所) - イマオコーポレーション
種類朝顔材質(本体)アルミ合金(AC4B)表面処理(本体)バフ研磨内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21542508ALV100-M3317M6×1
4,600
4,462
4,908(税込)
当日出荷
21542517ALV100N-M3317-
4,000
3,880
4,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
21542526ALV125-M3618M8×1.25
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
21542535ALV125N-M3618-
4,800
4,656
5,122(税込)
6日以内出荷
返品不可
21542553ALV140N-M3919-
5,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
21542562ALV160-M4020M10×1.5
6,500
6,298
6,928(税込)
当日出荷
21542578ALV160N-M4020-
6,400
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
21542587ALV180-M4322M10×1.5
7,700
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
21542596ALV180N-M4322-
7,000
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
返品不可
21542605ALV200-M4524M10×1.5
9,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
21542614ALV200N-M4524-
8,600
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
21542623ALV225-M4826M12×1.75
11,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
21542632ALV225N-M4826-
11,200
10,864
11,950(税込)
8日以内出荷
返品不可
21542648ALV250-M5028M12×1.75
13,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
21542657ALV250N-M5028-
12,900
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
21542666ALV280-M5330M12×1.75
18,200
17,654
19,419(税込)
6日以内出荷
返品不可
21542675ALV280N-M5330-
16,600
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
21542684ALV315-M5633M12×1.75
21,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
21542693ALV315N-M5633-
19,700
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
21542718ALV80N-M2916-
3,500
3,395
3,735(税込)
5日以内出荷
返品不可
21542544ALV140-M3919M8×1.25
4,300
取扱い終了
返品不可
21542702ALV80-M2916M6×1
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする