イマオコーポレーション
アルミニウム 安全 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)
アルミニウム製で鋼製品の約1/3の質量です。
握りはSFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。
種類
ソリッド
材質(ハンドル車)
アルミ合金(ADC12)
材質(握り)
ポリアミド
表面処理(ハンドル車)
焼付塗装
色(ハンドル車)
シルバーグレー
色(握り)
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21542833
ASH125-M
28
18
40
61
22
50.5
10
¥
6,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21542842
ASH140-M
29
18
45
61
25
56.5
12
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21542858
ASH160-M
30
22
49
78
28
64
14
¥
7,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21542867
ASH200-M
31
22
54
78
32
83
15
¥
10,100
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21542876
ASH250-M
32
28
61
97
36
107
16
¥
13,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください