イマオコーポレーション
エアコンパクトナチュラルサポーター
小さなボディで高い保持力。
エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。
材質(本体)
アルミ合金(A5052)
使用圧力(MPa)
0.4~0.7
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
材質(シャフト)
S45C
材質(ピストン)
アルミ合金(A5056)
材質(クランプロッド)
S45C
表面処理(シャフト)
無電解ニッケルメッキ
表面処理(クランプロッド)
無電解ニッケルメッキ
表面処理(ピストン)
アルマイト表面処理
内容量
1個
注意
※アクセサリーを取付ける際には、ナットで固定してください。なお、シャフトは構造上、回り止めされておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
寸法M1(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21544224
AMNS06-S
25
33
7
10
3
36
7
6
M3×0.5-6L
M4×0.7
10
8
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21544233
AMNS08-S
32
34
10.5
13
5
46
9
7.5
M4×0.7-8L
M6×1
13
10
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください