イマオコーポレーション
エアナチュラルサポーター
エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。
使用圧力(MPa)
0.3~1
材質(クランプシャフト)
S45C
材質(シャフト)
SK95
材質(本体)
アルミ合金(A5052)
熱処理(シャフト)
焼入焼戻
表面処理(クランプシャフト)
無電解ニッケルメッキ
表面処理(シャフト)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法M
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法H1(mm)
質量(g)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法H2(mm)
寸法P(mm)
寸法H3(mm)
寸法W1(mm)
寸法H4(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W2(mm)
保持力(N)
持上力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21544242
BJ370-05001
M5×0.8-10L
8
M3
25
50
30
92
3
25
21
16
12.5
7
4.5
11
4
12
300~500
1~1.9
¥
25,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
21544258
BJ370-06001
M6×1.0-12L
10
M4
30
60
36
165
4
30
25
20
15
8
5.5
13
5
15
500~700
1~12.2
¥
26,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください