フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ロケートピン) AMWF-L-S

フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ロケートピン) AMWF-L-S - イマオコーポレーションフレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ロケートピン) AMWF-L-S - イマオコーポレーションフレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ロケートピン) AMWF-L-S - イマオコーポレーションフレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ロケートピン) AMWF-L-S - イマオコーポレーション
材質(本体)S45C使用圧力(MPa)0.5材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21544276AMWF18L-4S829.52583.5-
16,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21544285AMWF18L-4S-G824.52583.5M4×0.7
16,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21544294AMWF26L-4S9.531.728.58.54-
20,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
21544303AMWF26L-4S-G9.525.528.58.54M5×0.8
20,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする